Beli lampu taman di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZREN Lampu Taman Pilar
    Mulai

    Rp179.900

    EZREN Lampu Taman Pilar
    Deskripsi:
    Ezren EZ-740A Lampu Taman Pilar Minimalis Hias Outdoor waterproofLampu hias waterproof tidak karat jika terkena air hujan.Sangat cocok untuk pagar taman rumah anda, DllFitting standar E27 Isi Paket1x Ezren EZ-740A Lampu Taman Pilar Minimalis Hias Outdoor waterproof(TIdak Termasuk Bohlam/Lampu)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 170 (Topi), 300x120mm
    • Color: Black
  2. IRIS Pulse system Solar Light
    Mulai

    Rp509.900

    IRIS Pulse system Solar Light
    Deskripsi:
    -Pulse type solar light rechargeable that charges daytime sunlight.-The lighting time is approx. 7 hours.-6 bulbs of High brightness LED are used.-Since it uses 4 stage step long reflector, it is excellent in brightness.
  3. Meval Rumah Lampu Taman
    Mulai

    Rp129.900

    Meval Rumah Lampu Taman
    Deskripsi:
    IP65 untuk penggunaan Outdor/Indoor.
    atribut:
    • Material: Aluminium Die-Cast
  4. Spectra Crescent Dual Emission (Lampu Taman)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Spectra Crescent Dual Emission (Lampu Taman)
    Deskripsi:
    CRESCENT• High visual comfort with minimum glare• Extruded aluminum body and die-casted LED head unit, transparent tempered sealing glass, silicone gaskets• Available in monochromatic color temperature (3000K)• Integrated LED driver• Anti-corrosion stainless steel screws
    atribut:
    • CRI: >80
    • Color Temperature (Kelvin): 3000
    • Voltage (V): 16 DC
    • Wattage (W): 5
  5. Philips Solar Bollard (Lampu Taman Tenaga Surya)
    Mulai

    Rp489.900

    Philips Solar Bollard (Lampu Taman Tenaga Surya)
    Deskripsi:
    Range of solar bollards with inbuilt battery and solar panel. Remote controller is included in the packaging to chose from pre-programmed modes.
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 3.7
    • Color Rendering Index (CRI): >70
  6. Philips Floodlight BGP150 (Lampu Sorot Taman)
    Mulai

    Rp439.900

  7. Spectra Crescent Single Emission (Lampu Taman)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Spectra Crescent Single Emission (Lampu Taman)
    Deskripsi:
    CRESCENT• High visual comfort with minimum glare• Extruded aluminum body and die-casted LED head unit, transparent tempered sealing glass, silicone gaskets• Available in monochromatic color temperature (3000K)• Integrated LED driver• Anti-corrosion stainless steel screws
    atribut:
    • CRI: >80
    • Color Temperature (Kelvin): 3000
    • Voltage (V): 16 DC
    • Wattage (W): 2x5
  8. In-Lite Lampu Taman Spike Light
    Mulai

    Rp76.900

    In-Lite Lampu Taman Spike Light
    Deskripsi:
    Spike Light INGL011LED Spike Light Series in-Lite biasanya digunakan sebagai penerangan outdoor. Lampu spike juga dapat dijadikan pilihan ideal untuk lampu keamanan karena cahayanya yang kuat. Lampu ini membuat taman atau area outdoor terlihat lebih cerah dengan efek keluaran cahaya terang di malam hari. Lampu spike juga dapat digunakan di luar bangunan komersial karena peningkatan output cahayanya.
    atribut:
    • Power (W): 7
    • Lumens (lm): 560
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 060/LSP/QI/08-V/2020
  9. Luxmenn Rumah Lampu Taman MR16 (Kap Lampu)
    Mulai

    Rp83.900

    Luxmenn Rumah Lampu Taman MR16 (Kap Lampu)
    Deskripsi:
    Lampu ini cocok digunakan untuk penerangan taman, menyorot lukisan outdoor atau indoor, tembok relief dan lainnya. Sekrup yang stabil, kompatibel dengan MR16, tahan air dan hujan, dan anti-karat.
    atribut:
    • Power (W): 7
    • Voltage (V): 85-265
    • Dimensions (mm): Ø70x78
    • Lifetime (hour): 30000
    • IP Rating: IP65
  10. Philips Solar Pathway Light (Lampu Taman Tenaga Surya)
    Mulai

    Rp529.900

    Philips Solar Pathway Light (Lampu Taman Tenaga Surya)
    Deskripsi:
    Philips Lampu Taman Tenaga Surya  BGS025 T2 S Solar Pathway Dapat menyala secara otomatis tanpa sambungan ListrikDilengkapi dengan komponen dan material berkualitas tinggiMudah dipasang, dipindahkan, serta baterai dapat digantiTahan terhadap debu dan percikan air
    atribut:
    • Average Life (year): 25 (at 2.7hour/day)
    • Battery Type: Li-ion
    • Battery Voltage (V): 3.7
    • Color Rendering Index (CRI): 70
    • Correlated Color Temperature (Kelvin): 2800-3200/6000-6500
    • Dimension (HxWxD) (mm): 162x90x577
    • Height (mm): 417
    • Housing Color: Hitam
    • Ingress protection code: IP54
    • Length (mm): 162
    • Luminous Flux (Lm): 120
    • Nominal Lifetime (hour): 25000
    • Optical Cover Type: Polycarbonate
    • Panel Peak Wattage (W): 1.5
    • Panel Type: Polycrystalline
    • Type: Lampu solar yang dilengkapi dengan panel dan driver
    • Width (mm): 90
  11. Philips Solar Wall (Lampu Taman Tenaga Surya)
    Mulai

    Rp429.900

    Philips Solar Wall (Lampu Taman Tenaga Surya)
    atribut:
    • Ambient Temperature Range (°C): 0 to 45
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Battery Charging & Discharging Cycles: 500
    • Battery Type: Li-ion
    • Battery Voltage (V): 3.7
    • Color Rendering Index (CRI): 70
    • Configurability: Not configurable
    • Correlated Color Temperature (Kelvin): 3000
    • Dimension (HxWxD) (mm): 60x118x169
    • Dimmable: No
    • Housing Color: Black
    • Luminous Flux (Lm): 66
    • Optical Cover Type: Polycarbonate bowl/cover
    • Overall Height (mm): 60
    • Overall Length (mm): 169
    • Overall Width (mm): 118
    • Panel Peak Wattage (W): 1.5
    • Panel Type: Poly crystalline
  12. IRIS OHYAMA Pulse Solar Light
    Mulai

    Rp1.099.900

    IRIS OHYAMA Pulse Solar Light
    atribut:
    • Light Source: 6 white LEDs
    • Material: Body / base: ABS resin, cap / spike / joint: polypropylene, panel cover: acrylic resin, clear cover: steel roll resin, pole: vinyl chloride coated steel pipe
    • Dimensions (mm): phi 130x685
    • Weight (g): 580
    • TRUSCO Number: 419-0165
  13. Samsung Solid State Drive 980 (SSD Internal)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Samsung Solid State Drive 980 (SSD Internal)
    Deskripsi:
    It's time to maximise your PC's potential with the 980. Whether you need a boost for gaming or a seamless workflow for heavy graphics, the 980 is the smart choice for outstanding SSD performance, and it's all backed by an NVMe interface and PCIe 3.0 technology.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 80.15x22.15x2.38
    • Form Factor: M.2 (2280)
    • Interface: PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4
  14. Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
  15. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  16. Brilliant Lighting Led Spot Light (Lampu Taman / Garden Lamp)
    Mulai

    Rp339.900

    Brilliant Lighting Led Spot Light (Lampu Taman / Garden Lamp)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 24
    • CRI: Ra ≥80
    • Color: Warm White
    • Color Temperature (K): 3000
    • Energy Use (W): 12
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Voltage (V): AC 85 to 265
    • Life Time (hour): 25000
    • Luminous Flux (lumens): 1200
  17. Ultrachem Waterproofing 2 Component Super Set (A+B) (Cat Pelapis Anti Air)
    Mulai

    Rp289.900

    Ultrachem Waterproofing 2 Component Super Set (A+B) (Cat Pelapis Anti Air)
    Deskripsi:
    Ultrachem Super adalah waterproofing coating cementitious yang bersifat semi-fleksibel dan terdiri dari dua komponen; cairan akrilik dan bubuk campuran semen.
    atribut:
    • Application Humidity (%RH): 80 (Provide adequate ventilation during application and drying)
    • Application Temperature (°C): 15 to 35
    • Bond Strength to Concrete (N/mm²): 1 (ASTM D 4541)
    • Color: Grey (Natural)
    • Coverage Area (kg/m²): 1.5-2 (2x coating)
    • Crack Bridging (mm): <1 (ASTM 836)
    • Density (g/mL): 1.7-1.8 (mix)
    • Drying Time to Concrete - Final Set (hour): ±24 (at 30°C)
    • Drying Time to Concrete - Full Cure (day): ±7 (at 30°C)
    • Elongation (%): 30 (ASTM D412)
    • Finish: Matt/Doff
    • Form: Part A : Liquid; Part B : Powder; Mixed : Pasta
    • Mixing Ratio: Part A : B = 1 : 3
    • Packaging: Part A : Jerry Can; Part B : Bag
    • Pot Life (minute): ±30 (at 30°C)
    • Recoating Interval to Concrete (minute): 45-60 (at 30°C)
    • Solid Content (%): >80 (by weight (mix))
    • Tensile Strength (N/mm²): 1.0 (ASTM D412)
    • Type: Two component waterproofing cement and acrylic based
Daftar Harga lampu taman Terbaru November 2026
EZREN Lampu Taman PilarRp179.900
IRIS Pulse system Solar LightRp509.900
Meval Rumah Lampu TamanRp129.900
Spectra Crescent Dual Emission (Lampu Taman)Rp2.999.900
Philips Solar Bollard (Lampu Taman Tenaga Surya)Rp489.900
Philips Floodlight BGP150 (Lampu Sorot Taman)Rp439.900
Spectra Crescent Single Emission (Lampu Taman)Rp2.399.900
In-Lite Lampu Taman Spike LightRp76.900
Philips Electronic Ignitor for HID Lamp Circuits (Trafo Elektronik)Rp68.900
Luxmenn Rumah Lampu Taman MR16 (Kap Lampu)Rp83.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)